Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Niveltappirasva

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Niveltappirasva

Maataloussektorille tarkoitettu voiteluvaseliini.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Erinomainen tarttuvuus kaikilla pinnoilla

  • Korkea sulamispiste, 180 °C

  • Suojaa korroosiolta

  • Suojaa hyvin kulumiselta ja ulkoisilta vaikutteilta

  • Erinomaiset vettä hylkivät ominaisuudet
  • Soveltuu mm. tapituksien voiteluun ja telojen kiristysvoitelurasvaksi

  • Paineenkestävä voiteluvaseliini, EP lisäaineistettu

  • NLGI 2 luokan vaseliini

  • 4-kuulan koe 4200 N