Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Niveltikas 3,6m
Niveltikas HT tarjoaa kestävyyttä ja turvallisuutta monipuoliseen käyttöön. EN 131-standardin mukainen ja 150 kg kuormituskapasiteetti takaavat luotettavan ja turvallisen työskentely-ympäristön.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Niveltikas HT on valmistettu kestävästä alumiini- ja teräsmateriaalista, mikä takaa tuotteen kestävyyden ja pitkäikäisyyden. Sisältäen kaksi vaakatukea, tämä teline tarjoaa käyttäjälleen turvallisen työskentely-ympäristön. Kuormituskapasiteetti 150 kg mahdollistaa monipuolisen käytön erilaisissa työtehtävissä, olipa kyseessä sitten rakennustyö tai kotona tehtävä remontointi. EN 131-standardin mukaisena tuote täyttää tiukimmatkin turvallisuusvaatimukset, joten voit luottaa sen luotettavuuteen ja käyttömukavuuteen.
- Materiaali alumiini/teräs
- Sisältää vaakatuet (2 kpl)
- Kuormituskapasiteetti 150 kg
- EN 131
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!