Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Nopeasti hiova kiillotusaine P10 Plus
Karkea, voimakkaasti hiova korkeakiiltoinen kiillotusaine nopeaan tuoreiden tai täysin kovetettujen pintakerrosten virheiden korjaamiseen
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Innovatiivinen jauhekoostumus, valmistettu alumiinioksidista
- Erittäin tehokas poisto ja upea kiillotus
- Poistaa vaivattomasti hiontauurteet karkeudesta P1500 alkaen
Paksu koostumus
- Kiillotusaine ei roisku
- Taloudellinen
- Pölyn muodostuminen vähäistä
- Ympäröiviä alueita ei tarvitse puhdistaa uudelleen
Voidaan levittää käsin tai koneellisesti
Perinteisille ja naarmuuntumattomille maaleille
Soveltuu uusille ja vanhoille maalipinnoille
Ei sisällä silikonia
Kiillotusaine on kemiallisen koostumuksensa ansiosta on turvallinen, kun sitä käytetään oikeassa käyttötarkoituksessa.
Jotta pinta olisi optimaalinen ilman mikronaarmuja, nopeasti hiovaa kiillotusainetta (Fast Grinding Polish Plus) ei saa koskaan sekoittaa muiden kiillotusaineiden tai liuottimien kanssa. Muussa tapauksessa takuu raukeaa.
Alkuperäisiä pakkauksia voi säilyttää 15–25 °C:n lämpötilassa 24 kuukauden ajan. Suojaa pakkaukset pakkaselta ja suoralta auringonvalolta säilytyksen aikana.
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvot ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelija toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen. Perehdy teknisiin tietoihin.
Maalatut pinnat auto-, merenkulku- tai puualalla. Liuotinpohjaiset maalit, yksi- ja monikomponenttijärjestelmät, vesipohjaiset maalit, jauhepinnoitteet, naarmuuntumattomat, kirkkaat lakat. Ei mattamaaleille. Karkea, voimakkaasti hiova korkeakiiltoinen kiillotusaine nopeaan tuoreiden tai täysin kovettuneiden pintakerrosten virheiden korjaamiseen sekä vanhojen maalipintojen käytön jälkien kiillottamiseen.
Maalipinnan valmistelu: Maaliin jäänyt pöly, hiontauurteet, appelsiinipinta, maalipinnan vauriot
Ravista hyvin ennen käyttöä. Kostuta valitun kiillotuskiekon/-tyynyn pinta tasaisesti tahnalla ja levitä sitä hieman myös kiillotettavalle pinnalle. Aseta kiillotuskiekko tasaisesti alustaa vasten ja käynnistä kone. Käytä nopeutta 1 500 - 2 000 r/min ja pidä paine tasaisena. Työstä pintaa, kunnes epätasaisuudet häviävät. Työskentele osissa! Poista ylimääräinen kiillotusaine mikrokuituliinalla. Poista jäljelle jääneet raidat P30 Plus -kiillotusaineella, joka poistaa hologrammit.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!