Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Nopeasti hiova kiillotusaine P10 Plus
Nopeasti hiova kiillotusaine P10 Plus - 1
Nopeasti hiova kiillotusaine P10 Plus - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Nopeasti hiova kiillotusaine P10 Plus

Karkea, voimakkaasti hiova korkeakiiltoinen kiillotusaine nopeaan tuoreiden tai täysin kovetettujen pintakerrosten virheiden korjaamiseen

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2
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
Innovatiivinen jauhekoostumus, valmistettu alumiinioksidista


  • Erittäin tehokas poisto ja upea kiillotus

  • Poistaa vaivattomasti hiontauurteet karkeudesta P1500 alkaen


Paksu koostumus


  • Kiillotusaine ei roisku

  • Taloudellinen

  • Pölyn muodostuminen vähäistä

  • Ympäröiviä alueita ei tarvitse puhdistaa uudelleen


Voidaan levittää käsin tai koneellisesti



Perinteisille ja naarmuuntumattomille maaleille



Soveltuu uusille ja vanhoille maalipinnoille



Ei sisällä silikonia

Huomautus

Kiillotusaine on kemiallisen koostumuksensa ansiosta on turvallinen, kun sitä käytetään oikeassa käyttötarkoituksessa.


Jotta pinta olisi optimaalinen ilman mikronaarmuja, nopeasti hiovaa kiillotusainetta (Fast Grinding Polish Plus) ei saa koskaan sekoittaa muiden kiillotusaineiden tai liuottimien kanssa. Muussa tapauksessa takuu raukeaa.


Alkuperäisiä pakkauksia voi säilyttää 15–25 °C:n lämpötilassa 24 kuukauden ajan. Suojaa pakkaukset pakkaselta ja suoralta auringonvalolta säilytyksen aikana.

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvot ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelija toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen. Perehdy teknisiin tietoihin.