Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Työhousut Nordic
Erittäin hyvin istuvat housut, joiden materiaalissa on paljon hengittävää, pehmeää ja mukavaa puuvillaa
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Työhousut, joissa joustavia osioita
- Riippu- ja työkalutaskut
- Vahvistetut polvitaskut
- Lahkeen pituus avattavissa 5 cm
- Muotoillut lahkeet
Joustavaa kangasta, 97 % puuvillaa, 3 % elastaanikuitua – 260 g/m2.
Vahvike: 100 % nailonia – 210 g/m2.
Polvitaskut suorituskykyisestä nelisuuntaisesta joustokankaasta – 287 g/m2
- Väri musta
- Joustava vyötärö, sisäpuolella silikoninauha
- Takana avotaskut
- Reisitasku läpällä
- Puukkotasku ja puukkonappi
- D-lenkki
- Ohuet heijastinnauhat lahkeissa ja reisitaskussa
- Koot 44-64
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!