Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Nostosilmukka RM

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Nostosilmukka RM

Fibroc nostosilmukkamutteri tarjoaa luotettavan ja turvallisen nostoratkaisun, joka tehostaa työskentelyä. Valmistettu EU-direktiivin mukaisesti, täyttää standardin SFS-EN ISO 3266 vaatimukset ja varustettu kestävällä maalauksella sekä 4:1 varmuuskertoimella. Valitse Fibroc turvalliseen nostamiseen ja työskentelyyn.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 7

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Nostosilmukkamutteri Fibroc on luotettava ja turvallinen työkalu, joka tekee nostamisesta helppoa ja tehokasta. Sen pystysuoran noston työkuorma on selkeästi merkitty silmukkaan, ja sivuttaisnostossa työkuorma on 25% sallitusta pystysuorasta työkuormasta. Valmistettu Eu-direktiivin mukaisesti ja täyttää standardin SFS-EN ISO 3266 vaatimukset, joten voit luottaa sen laatuun ja turvallisuuteen. Lisäksi pintakäsittelynä on kestävä maalaus ja varmuuskerroin on 4:1. Älä tingi turvallisuudesta työskennellessäsi, valitse Nostosilmukkamutteri Fibroc.



  • Pystysuoran noston työkuorma on merkitty silmukkaan

  • Sivuttaisnostossa työkuorma on 25% sallitusta pystysuorasta työkuormasta

  • Valmistettu Eu –direktiivin mukaisesti

  • Täyttää standardin SFS-EN ISO 3266 vaatimukset

  • Pintakäsittelynä maalaus

  • Varmuuskerroin 4:1

  • Ei saa lämpökäsitellä
SFS-EN ISO 3266