Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Nostomutteri RM Erikoisluja
RUD RM nostosilmukkamutteri tarjoaa turvallisen ja luotettavan vaihtoehdon nostotöihin. Nelinkertainen varmuus ja korkealaatuinen materiaali takaavat sujuvan ja turvallisen käytön. Valitse RUD RM ja varmista turvallinen nostotyö!
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Nostosilmukkamutteri RUD RM (3512100404) tarjoaa turvallisen ja luotettavan vaihtoehdon nostotöihin. Sen suurin sallittu kuorma on selkeästi merkitty, ja materiaali on korkealaatuista ja kestävää. Nelinkertainen varmuus takaa nostotyön sujuvuuden ja turvallisuuden. Mutteri on helppo asentaa ja varmistaa ennen käyttöä, ja sen avulla vältetään kierrettä kiristävät tai avaavat nostoasennot. Huomioi myös, että kaivoskäytössä on tärkeää noudattaa nimelliskuormaa koskevia rajoituksia. Valitse turvallisuutta ja luotettavuutta tarjoava RUD RM nostosilmukkamutteri nostotöihin.
- Kuormamerkintä: suurin sallittu kuorma epäedullisimmassa suunnassa on selvästi painettuna nostorenkaaseen.
- Materiaali 1.6541, taottu, nuorrutettu, särötarkastettu EN 1677-1 mukainen.
- 4-kertainen varmuus: perusainevaatimus Fe37
- Ennen nostamista varmistettava että nostoruuvi- mutteri on kireällä.
- Vältä kierrettä kiristäviä tai avaavia nostoasentoja.
- Huom. Ruuvi voi sivuttaiskuormituksessa avautua.
- Kaivoskäytössä ei nimelliskuormaa saa ylittää edes edullisimmassa kuormitusasennossa.
- Varaa halkaisijan E suuruinen tasainen alue"
Ruuvi voi sivuttaiskuormituksessa avautua.
Nostomutteria RM käytettäessä, tulee ruuviosan olla vähintään, lujuusluokkaa 8.8.
Ruuvin kierteen täytyy tulla mutterin kierreosan läpi.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!