Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Nostosilmukka RS
Fibroc RS nostosilmukkaruuvi helpottaa työskentelyä ja lisää turvallisuutta. Valmistettu EU-direktiivin mukaisesti ja täyttää standardin SFS-EN ISO 3266 vaatimukset, joten voit luottaa sen laatuun ja turvallisuuteen.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Nostosilmukkaruuvi Fibroc RS on suunniteltu helpottamaan työskentelyä ja lisäämään turvallisuutta. Pystysuoran noston työkuorma on selkeästi merkitty silmukkaan, ja sivuttaisnostossa työkuorma on 25% sallitusta pystysuorasta työkuormasta. Valmistettu EU-direktiivin mukaisesti ja täyttää standardin SFS-EN ISO 3266 vaatimukset, joten voit luottaa sen laatuun ja turvallisuuteen. Pintakäsittelynä maalaus, varmuuskerroin 4:1 ja huolellinen valmistus takaavat luotettavan ja kestävän tuotteen, joka helpottaa työskentelyäsi ja lisää työturvallisuutta.
- Pystysuoran noston työkuorma on merkitty silmukkaan
- Sivuttaisnostossa työkuorma on 25% sallitusta pystysuorasta työkuormasta
- Valmistettu Eu –direktiivin mukaisesti
- Täyttää standardin SFS-EN ISO 3266 vaatimukset
- Pintakäsittelynä maalaus
- Varmuuskerroin 4:1
- Ei saa lämpökäsitellä
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!