Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Nostoruuvi RS Erikoisluja
RUD nostosilmukkaruuvi tarjoaa luotettavaa ja kestävää nostolaitetta kuormamerkinnän avulla. Nelinkertainen varmuus ja turvallisuusominaisuudet takaavat mielenrauhasi vaativissa olosuhteissa.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Nostosilmukkaruuvi RUD on varma valinta, kun tarvitset luotettavaa nostolaitetta. Kuormamerkintä helpottaa käyttöä, ja materiaali 1.6541 takaa kestävyyden ja luotettavuuden. Nelinkertainen varmuus antaa sinulle mielenrauhaa työskennellessäsi vaativissakin olosuhteissa. Nostoruuvi-mutterin tiukkuuden varmistaminen ennen nostamista sekä oikea asento varmistavat turvallisen käytön. Kaivoskäytössä on tärkeää noudattaa annettuja kuormitusrajoituksia ja varata riittävästi tilaa tuotteen ympärille. Turvallisuus ja helppokäyttöisyys ovat avainasemassa tässä laadukkaassa nostolaitteessa.
- Kuormamerkintä: suurin sallittu kuorma epäedullisimmassa suunnassa on selvästi painettuna nostorenkaaseen.
- Materiaali 1.6541, taottu, nuorrutettu, särötarkastettu EN 1677-1 mukainen.
- 4-kertainen varmuus: perusainevaatimus Fe37
- Ennen nostamista varmistettava että nostoruuvi- mutteri on kireällä.
- Vältä kierrettä kiristäviä tai avaavia nostoasentoja.
- Huom. Ruuvi voi sivuttaiskuormituksessa avautua.
- Kaivoskäytössä ei nimelliskuormaa saa ylittää edes edullisimmassa kuormitusasennossa.
- Varaa halkaisijan E suuruinen tasainen alue.
Ruuvi voi sivuttaiskuormituksessa avautua.
Mikäli RS nostosilmukkaruuvin, asennuksessa / kiinnityksessä käytetään erillistä mutteria, tulee mutterin olla lujuusluokitukseltaan vähintään 8.8.
Ruuvin kierteen pitää mennä mutterin läpi.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!