Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Karkeakuvioinen ja joustava hiomakiekko puhdistukseen. Valmistettu erityisestä synteettisten kuitujen ja tasaisesti kiinnitettyjen hiomarakeiden (piikarbidi) yhdistelmästä.
Muotoilu ja ominaisuudet:
- Joustava ja avoin kuitukangasrakenne
Muotoutuu hyvin työkappaleeseen ja varmistaa optimaalisen kosketuspinnan.
Käytännössä ei ollenkaan pinnan hankautumisen aiheuttamaa tukkeutumista
Tasainen ja toistettavissa oleva hiontatulos
Kehittää vain vähän lämpöä (viileä hionta)
- Erittäin pitkä käyttöikä
Tasalaatuinen työjälki ja puhdas pinta, ei jäämiä
- Helposti hallittava hiomatehokkuus
Vähentää hiottavan kohteen pinnan vahingoittumisriskiä tai liiallisen materiaalin irtoamisen riskiä
- Ei sisällä korroosiolle altistavia metalleja
Ei pilaa käsiteltäviä pintoja
Voidaan käyttää sähköporakoneissa, suorahiomakoneissa ja koneissa, joissa on taipuva jatkovarsi.
Käytä ainoastaan oikeanlaisia kiinnityskaroja ja tukilaippoja
Varoitus: Laipan halkaisija ≥ puolet laikan halkaisijasta
Yleiset käyttö- ja turvallisuusohjeet:
Maksimikierrosnopeutta ei saa ylittää.
Työskennellessä on käytettävä asianmukaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja, -käsineitä ja kuulosuojaimia.
Huomio: Karkeat hiomalaikat eivät sovellu kulmien hiomiseen. Hio ainoastaan kulmien mukaisesti eikä niitä vastaan.
Noudata käyttöohjeita.
Käsiteltävät materiaalit:
Monipuoliseen käyttöön lähes kaikkiin materiaaleihin. Sopii erityisesti ruostumattomalle teräkselle, teräkselle, ei-rautametalleille, puulle ja muoville.
Hitsaussaumojen, metallipintojen, puun ja muovin puhdistukseen.
Päästövärin, hilseen, ruosteen, hapettumien, lian ja oksidikerrosten, pinnoitteiden, maalin, keinohartsin, liiman, tiivistejäämien, sementin ja betonijäämien irrottamiseen.
Pintojen puhdistukseen, hiontaan, esikäsittelyyn ja karhentamiseen
Kevyeen purseiden poistoon
Ajoneuvojen alustojen puhdistukseen ja rungon muiden osien huoltoon
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!