Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Nylon puhdistuslaikka XT Pro EC
3M XT Pro Extra Cut Nylon hiomalaikka tarjoaa tehokkaan ja nopean puhdistuksen sekä yhtenäisen lopputuloksen. Laikka kestää korkeita kierroslukuja ja soveltuu erinomaisesti tasoitukseen, pintojen esivalmisteluun sekä ruosteen poistoon.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
3M XT Pro Extra Cut Nylon hiomalaikka on ihanteellinen valinta kulmahiomakoneisiin, kiitos sen joustavan verkkorakenteen, joka mahdollistaa suuremman kosketuspinnan ja nopeamman puhdistuksen. Tämä laikka tarjoaa yhtenäisen ja siistin lopputuloksen, samalla kestäen korkeita kierroslukuja ja vähentäen tärinää. Alumiinioksidi hiomajyvällä varustettu laikka soveltuu erinomaisesti tasoitukseen, pintojen esivalmisteluun, sekä tehokkaaseen ruosteen ja sinistymien poistoon kuoppia jättämättä. Sen kyky mukautua epäsäännöllisiin kohtiin takaa tehokkaan ja turvallisen työskentelyn, olipa kyse sitten maalin tai pinnoitekerrosten poistosta.
- Käytetään kulmahiomakoneessa
- Joustava verkkorakenne mahdollistaa suuremman kosketuspinnan ja nopeamman puhdistuksen
- Suurempi kontaktipinta nopeampaan puhdistukseen ja pintojen esivalmisteluun
- Mukautuu epäsäännöllisiin tai vaikeasti saavutettaviin kohtiin
- Yhtenäinen ja siisti lopputulos
- Kestää korkeita kierroslukuja, vähemmän tärinää
- Alumiinioksidi hiomajyvällä
- Tasoitukseen ja pintojen esivalmisteluun
- Tehokkaaseen ruosteen ja sinistymien poistoon kuoppia jättämättä
- Nopeaan maali ja pinnoitekerrosten poistoon
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!