Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Nylon puhdistuslaikka XT Pro
3M XT Pro Nylon hiomalaikka tarjoaa erinomaisen käyttömukavuuden ja turvallisuuden kiinteän muoviselän ansiosta. Laikan joustava rakenne mahdollistaa suuremman kosketuspinnan ja nopeamman puhdistuksen, tehden siitä ihanteellisen valinnan pintojen esivalmisteluun. Kestävä ja lähes kipinätön laikka soveltuu hyvinruosteen, maalin ja valssihilseen poistoon.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
3M XT Pro:n Nylon hiomalaikka tarjoaa käyttäjälle erinomaisen käyttömukavuuden ja turvallisuuden kiinteän muoviselän ansiosta. Laikan joustava rakenne mahdollistaa suuremman kosketuspinnan ja nopeamman puhdistuksen, tehden siitä ihanteellisen valinnan pintojen esivalmisteluun. Kestävä laikka on lähes kipinätön ja mukautuu helposti epäsäännöllisiin tai vaikeasti saavutettaviin kohtiin, samalla kestäen korkeita kierroslukuja ja vähentäen tärinää. Piikarbidi hiomajyvä varmistaa tehokkaan ruosteen, maalin ja kevyen valssihilsteen poiston.
- Kiinteä muoviselkä M14 sisäkerteellä
- Käytetään kulmahiomakoneissa
- Joustava rakenne mahdollistaa suuremman kosketuspinnan ja nopeamman puhdistuksen
- Suurempi kontaktipinta nopeampaan puhdistukseen ja pintojen esivalmisteluun
- Lähes kipinätön
- Mukautuu epäsäännöllisiin tai vaikeasti saavutettaviin kohtiin
- Kestää korkeita kierroslukuja, vähemmän tärinää
- Piikarbidi hiomajyvällä
- Ruosteen, maalin ja kevyen valssihilsteen poistoon
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!