Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Nylon puhdistuslaikka XT Pro EC
3M XT Pro Extra Cut Nylon hiomalaikka tarjoaa nopean ja tehokkaan puhdistuksen sekä siistin lopputuloksen joustavan verkkorakenteen ansiosta. Alumiinioksidi hiomajyvällä varustettu laikka soveltuu erinomaisesti tasoitukseen, pintojen esivalmisteluun sekä ruosteen ja sinistymien poistoon ilman kuoppia.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
3M XT Pro Extra Cut Nylon hiomalaikka on ihanteellinen valinta nopeuden säädöllä varustettuun 150mm kulmahiomakoneeseen. Laikan joustava verkkorakenne mahdollistaa suuremman kosketuspinnan ja nopeamman puhdistuksen. Tämä laikka tarjoaa yhtenäisen ja siistin lopputuloksen. Alumiinioksidi hiomajyvällä varustettu laikka soveltuu erinomaisesti tasoitukseen, pintojen esivalmisteluun, sekä tehokkaaseen ruosteen ja sinistymien poistoon kuoppia jättämättä. Sen kyky mukautua epäsäännöllisiin kohtiin takaa tehokkaan ja turvallisen työskentelyn, olipa kyse sitten maalin tai pinnoitekerrosten poistosta.
- Käytetään nopeuden säädöllä varustetussa 150mm kulmahiomakoneessa
- Joustava verkkorakenne mahdollistaa suuremman kosketuspinnan ja nopeamman puhdistuksen
- Suurempi kontaktipinta nopeampaan puhdistukseen ja pintojen esivalmisteluun
- Mukautuu epäsäännöllisiin tai vaikeasti saavutettaviin kohtiin
- Yhtenäinen ja siisti lopputulos
- Kestää korkeita kierroslukuja, vähemmän tärinää
- Alumiinioksidi hiomajyvällä
- Tasoitukseen ja pintojen esivalmisteluun
- Tehokkaaseen ruosteen ja sinistymien poistoon kuoppia jättämättä
- Nopeaan maali ja pinnoitekerrosten poistoon
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!