Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
O-rengassarja, metrinen
O-rengas, metrikoko, NBR 70, halk. 25-42 mm, 330 kpl järjestelmäsalkussa 4.4.1
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Nitriilibutadieenikumia (tuotenimiä esim. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)
Lämmönkestävyys: -30 °C - +100 °C
Mittatoleranssit standardin DIN ISO 3601-1 B (teollisuusstandardi) mukaan
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!