Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
O-rengassarja, tuumakoko
O-rengas, tuumakoko, NBR 70, (2,9-23,4), 1 050 kappaletta järjestelmäsalkussa 4.4.1
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta


Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Nitriilibutadieenikumia (esim. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)
- Lämmönkesto: -30 °C - +100 °C
- Mittatoleranssit standardin DIN ISO 3601-1 B (teollisuusstandardi) mukaan
Toimitusmyynti
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!