Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
O-rengaslajitelma Yleiskäyttöön, 165 osaa
Sisältää kaikki tärkeimmät O- ja tiivisterenkaat sekä kaikista yleisimmät venttiilit, joita käytetään ajoneuvoissa, ilmastointijärjestelmien huoltolaitteissa ja huoltoletkuissa.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Vihreä värikoodaus, voi olla keltainen joissain yksittäistapauksissa
Auttaa ehkäisemään sekaannuksia (ajoneuvo- ja ilmastointijärjestelmien valmistajat käyttävät vain näitä värejä)
Kestää kylmäainetta
Sisältö: 165 osaa
- 80 O-rengasta R134a
- 10 O-rengasta painekytkimille, ulkokierre
- 20 O-rengasta painekytkimille, sisäkierre
- 2 tiivistettä huoltoletkuille
- 2 tiivistettä pikaliittimille, R134a
- 12 tiivistettä täyttöletkuille
- 10 tiivistettä WIGAM-letkuille
- 10 O-rengasta, 6-6/16”
- 4 O-rengasta kompressoreille
- 10 Schrader-venttiiliä, R134a
- 5 Schrader-venttiiliä, R134a/Japani
Venttiilit on vaihdettava jokaisessa ilmastointijärjestelmän huollossa tai ilmastointijärjestelmän kunnossapidon yhteydessä. Tämä tulisi tehdä, koska kompressorista ja muista komponenteista tuleva lika kerääntyy venttiilin tiivisteiden läheisyyteen tyhjennyksen ja täyttämisen aikana, mikä voi aiheuttaa vuotoja järjestelmään. Käytä tässä työssä valikoimaamme kuuluvia suojahattuja ja venttiileitä.
Auton ilmastointijärjestelmä
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!