Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
LED-kytkentäsarja XBB Dongle OBD

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

LED-kytkentäsarja XBB Dongle OBD

Langaton lisävalojen ohjausjärjestelmä, joka saa herätetiedon suoraan auton CAN-väylästä. Helppo asentaa ja konfiguroida puhelimeen ladattavan XBB-apin avulla.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 4
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
XBB OBD2-sovitin ja virtalähde (6501031416) tekee lisävalojen asentamisesta helppoa ja nopeaa. Dongle-unit saa herätetiedon suoraan auton CAN-väylästä ja lähettää sen langattomasti Power Unit - releelle. Power unit - rele voidaan helposti kytkeä lisävalojen kytkentäsarjaan tavallisen releen tilalle, mikä helpottaa asennusta entisestään. XBB-apin avulla konfiguroitava Dongle -unit toimii sekä Android- että iOS-käyttöjärjestelmissä. Langaton tiedonsiirto laitteiden välillä säästää aikaa ja vaivaa, kun piuhoja ei tarvitse vetää autojen sisätilan ja konehuoneen välillä. XBB-sovittimen jännitealue 9-36V takaa sen yhteensopivuuden erilaisten työkalujen, koneiden ja laitteiden kanssa.



  • OBD-pistokkeeseen laitettava Dongle-unit saa lisävalojen herätetiedon suoraan auton CAN-väylästä ja lähettää sen langattomasti Power Unit - releelle

  • Power unit - rele voidaan kytkeä lisävalojen kytkentäsarjan tavallisen releen tilalle - (huom 15A+5A virrankesto)

  • Dongle –unit konfiguroidaan puhelimeen ladattavalla XBB-apilla ja se on saatavilla Android- ja iOS-käyttöjärjestelmiin

  • Langaton tiedonsiirto laitteiden välillä helpottaa ja nopeuttaa asennusta, kun autojen sisätilan ja konehuoneen väliin ei tarvitse vetää piuhoja

  • Jännite 9-36V