Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kulmaliitin ORFS 90°, uk/sk
ORFS Kulmanippa 90°, ulkokierre/sisäkierre.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
ORFS-liitin hydrauliikkasovelluksiin korkeille paineille, erilaisiin kone- ja laiteasennuksiin. Toimii myös huonoissa käyttöolosuhteissa.
Voidaan avata ja kiristää uudelleen ja uudelleen. Kiristyksessä ei muodonmuutoksia. Kestävä liitos, kestää tärinää eikä avaudu itsekseen. Mikäli liitos vuotaa, korjaus onnistuu mahdollisesti pelkällä O-renkaan uusimisella. Voidaan käyttää myös putkiliitoksissa, vaatii silloin tukiholkin.
- Korkeapainejärjestelmiin
- Tiivistys kahden tasopinnan välissä.
- Voidaan avata ja kiristää uudelleen, kiristyksessä ei muodonmuutoksia
- Kestävä liitos, ei avaudu tärinästä itsekseen
- Toimii myös huonoissa käyttöolosuhteissa
- Mikäli liitos vuotaa, korjaus onnistuu mahdollisesti pelkällä O-renkaan uusimisella
- Voidaan käyttää myös putkiliitoksissa, vaatii tukiholkin
- ORFS, O-Ring Flare Seal, tiivistys O-renkaalla
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!