Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kulmaliitin ORFS 90°, uk/sk

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kulmaliitin ORFS 90°, uk/sk

Tiivistys tasopinnalla, sk liittimessä suora pinta, uk liittimessä O-rengas ura, erittäin pitävä liitos.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 6
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
ORFS, O-Ring Flare Seal, tiivistys O-renkaalla.


  • Soveltuu korkeapaineisiin järjestelmiin


Tiivistys on kahden tasopinnan välissä.


  • Voidaan avata ja kiristää uudelleen ja uudelleen


Kestävä liitos.


  • Kestää tärinää, liitos ei avaudu itsekseen

  • Kiristyksessä ei muodonmuutoksia

  • Toimii myös huonoissa käyttö-olosuhteissa


Mikäli liitos vuotaa, korjaus onnistuu mahdollisesti pelkällä O-renkaan uusimisella



Voidaan käyttää myös putkiliitoksissa.


  • Vaatii tukiholkin
Liittimet valmistettu ISO 8434-3/SAE J1453 mukaisesti