Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
ORFS 90°, Irtoliitin, Sisäkierre
UNF-kierteinen ORFS 90° sisäkierreletkuliitin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
ORFS liittimet takaavat tiiviin ja turvallisen asennuksen. Ne soveltuvat erittäin korkeille paineille mm. metsäkoneiden hydrauliikka-asennuksissa, sekä erilaisissa kone- ja laitesovelluksissa.
- Tiivistys tapahtuu O-renkaalla kahden tasopinnan välissä
- Erittäin kestävä liitos, jolla myös hyvä tärinänsieto, liitos ei avaudu itsekseeen
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!