Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
ORION Bandsaw blades, bi-metal, product sold by metre, type UNI MAX Basic 10° M42
ORION Bandsaw blades, bi-metal, product sold by metre, type UNI MAX Basic 10° M42 - 1
ORION Bandsaw blades, bi-metal, product sold by metre, type UNI MAX Basic 10° M42 - 2
ORION Bandsaw blades, bi-metal, product sold by metre, type UNI MAX Basic 10° M42 - 3
ORION Bandsaw blades, bi-metal, product sold by metre, type UNI MAX Basic 10° M42 - 4
ORION Bandsaw blades, bi-metal, product sold by metre, type UNI MAX Basic 10° M42 - 5
ORION Bandsaw blades, bi-metal, product sold by metre, type UNI MAX Basic 10° M42 - 6
ORION Bandsaw blades, bi-metal, product sold by metre, type UNI MAX Basic 10° M42 - 7

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

ORION Bandsaw blades, bi-metal, product sold by metre, type UNI MAX Basic 10° M42

Universal use - 1300 N/mm², small cross-sections, solid material profile

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 139

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen