Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
ORION Groove lathe tool, external, wide, carbide tipped DIN 4976 (ISO 4) square
ORION Groove lathe tool, external, wide, carbide tipped DIN 4976 (ISO 4) square - 1
ORION Groove lathe tool, external, wide, carbide tipped DIN 4976 (ISO 4) square - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

ORION Groove lathe tool, external, wide, carbide tipped DIN 4976 (ISO 4) square

for external grooving, for universal use up to 1300 N/mm²

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 4