Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
ORION Internal lathe chisel, cemented carbide-tipped DIN 4974 (ISO 9), square

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

ORION Internal lathe chisel, cemented carbide-tipped DIN 4974 (ISO 9), square

For internal longitudinal turning (cutting corners); for universal application up to 1300 N/mm²

Tuotteita: 6