Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
ORION Käsikierretappi, kartiotappi, HSS M ISO 2 (6H) 0° 352 A
Yleiskäyttöön, enintään 1 000 N/mm2