Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
ORION SC TIAlN (M/MF) multi-purpose thread milling cutter with radial internal cooling HA straight shank
ORION SC TIAlN (M/MF) multi-purpose thread milling cutter with radial internal cooling HA straight shank - 1
ORION SC TIAlN (M/MF) multi-purpose thread milling cutter with radial internal cooling HA straight shank - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

ORION SC TIAlN (M/MF) multi-purpose thread milling cutter with radial internal cooling HA straight shank

For universal use up to 1,500 N/mm2 in internal threads

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 9

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen