Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
ORION Sorvin terävarsi, ulkopuolinen, kulmaan taivutettu, kovametallikärki DIN 4980 (ISO 6), neliö
ORION Sorvin terävarsi, ulkopuolinen, kulmaan taivutettu, kovametallikärki DIN 4980 (ISO 6), neliö - 1
ORION Sorvin terävarsi, ulkopuolinen, kulmaan taivutettu, kovametallikärki DIN 4980 (ISO 6), neliö - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

ORION Sorvin terävarsi, ulkopuolinen, kulmaan taivutettu, kovametallikärki DIN 4980 (ISO 6), neliö

Ulkopuoliseen kulmasorvaukseen, yleiskäyttöön, enintään 1 300 N/mm²

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 5