Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
ORION Sorvin terävarsi, ulkopuolinen, suora, kovametallikärki DIN 4971 (ISO 1), neliö
ORION Sorvin terävarsi, ulkopuolinen, suora, kovametallikärki DIN 4971 (ISO 1), neliö - 1
ORION Sorvin terävarsi, ulkopuolinen, suora, kovametallikärki DIN 4971 (ISO 1), neliö - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

ORION Sorvin terävarsi, ulkopuolinen, suora, kovametallikärki DIN 4971 (ISO 1), neliö

Ulkopuoliseen pituussorvaukseen, yleiskäyttöön, enintään 1 300 N/mm²

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 4