Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
ORION Sorvin terävarsi, ulkopuolinen, taivutettu, kovametallikärki DIN 4972 (ISO 2), neliö
ORION Sorvin terävarsi, ulkopuolinen, taivutettu, kovametallikärki DIN 4972 (ISO 2), neliö - 1
ORION Sorvin terävarsi, ulkopuolinen, taivutettu, kovametallikärki DIN 4972 (ISO 2), neliö - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

ORION Sorvin terävarsi, ulkopuolinen, taivutettu, kovametallikärki DIN 4972 (ISO 2), neliö

Ulkopuoliseen pituus- ja tasosorvaukseen: joustava yleiskäyttö, lujuus enintään 1300 N/mm²

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 5

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen