Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
ORION Terävarsi uransorvaus, ulkoinen, kovametallikärki DIN 4981 (ISO 7) neliö
ORION Terävarsi uransorvaus, ulkoinen, kovametallikärki DIN 4981 (ISO 7) neliö - 1
ORION Terävarsi uransorvaus, ulkoinen, kovametallikärki DIN 4981 (ISO 7) neliö - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

ORION Terävarsi uransorvaus, ulkoinen, kovametallikärki DIN 4981 (ISO 7) neliö

Ulkopuoliseen uransorvaukseen, yleiskäyttöön, lujuus enintään 1300 N/mm²

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 5