Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
ORION Thread lathe tool, external, 60°, carbide tipped, rectangular
ORION Thread lathe tool, external, 60°, carbide tipped, rectangular - 1
ORION Thread lathe tool, external, 60°, carbide tipped, rectangular - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

ORION Thread lathe tool, external, 60°, carbide tipped, rectangular

for cutting metric male threads, for universal use up to 1300 N/mm²

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2