Voit olla yhteydessä yritystänne palvelevaan Würth edustajaan tai klikkaa ”Rekisteröidy tästä”
Myynti vain yritysasiakkaille
QR-koodi ei ole enää voimassa. Klikkaa ao. painiketta saadaksesi uuden koodin.
Lajittelu
Tuotteita: 236
Yleiskäyttöön, enintään 1 300 N/mm2
yleiskäyttöön enintään 1 300 N/mm², halkaisijoissa 8,00-40,00 mm
for universal use up to 1300 N/mm², in diameter range of 8.00–40.00 mm
Hakutuloksia on enemmän. Tarkenna hakua täsmentämällä hakukriteerejä.
Ole hyvä ja käytä toista hakusanaa