Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
ORSY®BULL-laatikko, sivuovella, sarja 5
Vankka ja yleiskäyttöinen, sopii erinomaisesti säilytykseen kotona, korjaamossa tai toimistossa
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kätevä
Laatikot voi pinota helposti ja lukita paikalleen näppärällä liitäntämekanismilla.
Vahva
Äärimmäisen kestävä: iskunkestävät sivut on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka ei väänny ja on korroosionkestävä. Laatikko kestää jopa 100 kg:n painon.
Käytännöllinen
Suuret, ergonomiset kahvat helpottavat käyttöä: ne eivät paina ikävästi kättä.
Hyödyllinen
Erityinen liukumekanismi helpottaa lukitsemista ja lukituksen avaamista.
Turvallinen
Kukin laatikko voidaan sulkea lukolla, joka pitää sisällön turvassa ulkopuolisilta.
Toimitusmyynti
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!