Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
ORSY®BULL-vetolaatikko, sarja 5
Erinomainen ratkaisu työkaluille ja pienille osille. Voidaan jakaa välijakajilla ja sisäosilla. Vetolaatikoihin on saatavilla keskuslukitus ja yksilölliset lukot.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kätevä
Laatikot voi pinota helposti ja lukita paikalleen näppärällä liitäntämekanismilla.
Vahva
Äärimmäisen kestävä: iskunkestävät sivut on valmistettu korkealaatuisesta muovista, joka ei väänny ja on korroosionkestävä. Laatikko kestää jopa 100 kg:n painon.
Käytännöllinen
Suuret, ergonomiset kahvat helpottavat käyttöä: ne eivät paina ikävästi kättä.
Hyödyllinen
Erityinen liukumekanismi helpottaa lukitsemista ja lukituksen avaamista.
Turvallinen
Kussakin laatikossa on lukko, jolla sen sisältö voidaan suojata ulkopuolisilta.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!