Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
ORSY®online -etiketti, NFC-tunniste kovamuovia
Varusteiden/laitteiden yksilölliseen merkintään ja tunnistamiseen
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Laitteiden tunnistemerkitsemiseen
Kovamuovinen ORSY®online NFC-tunniste on suunniteltu vaativiin sovelluksiin, joihin kohdistuu suuria lämpötiloja ja kemiallisia ja mekaanisia kuormia.
Yksilöllinen tunnistemerkintä
Rekisteröinti ORSY®online-sovelluksella. Laserkaiverrettu yksilöllinen tunnistenumero takana.
Merkittyjen varusteiden yksinkertainen rekisteröinti
Voidaan skannata helposti älypuhelimen NFC-lukijalla. Lukuetäisyys riippuu ympäristöolosuhteista ja käytettävästä älypuhelimesta.
Materiaali
PA 6 (nailon)
Lämpökuormitus
Käytössä: –40...+85 °C
UV-kestävyys
Hyvän UV-kestävyyden ansiosta kovamuovinen NFC-tunniste sopii myös ulkokäyttöön, kuten offshore-alustoille.
Veden-/pölynkestävyys
IP 68
Mitat
27 mm x 20,5 mm
- Sellaisten laitteiden tunnistemerkintään, joita ei voida merkitä tarralla niiden rakenteen tai sääolosuhteiden vuoksi
- Säännöllisesti testattaville laitteille
- Henkilökohtaisten tai väliaikaisten työntekijävarusteiden merkitsemiseen
- Merkitse varusteet kuten jatkokaapelit, rakennuskoneet, kontit ja ketjut ja kaikki laitteet ja varusteet, jotka altistuvat äärimmäisille sääolosuhteille kovamuovisella ORSY®online-NFC-tunnisteella
- Kovamuovinen ORSY®online-NFC-tunniste voidaan kiinnittää varusteisiin/laitteisiin nippusiteellä (vaaka- tai pystysuuntaan) tai vaijerilla
- Tämän jälkeen voit rekisteröidä NFC-tunnisteen ORSY®online-sovelluksella, luoda halutessasi tuotemallin ja määrittää kyseisen varusteen/laitteen johonkin tiettyyn sijaintiin tai tallentaa testipäivämäärät
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!