Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
ORSY®online -etiketti, NFC-tunniste kovamuovia
ORSY<SUP>®</SUP>online -etiketti, NFC-tunniste kovamuovia - 1
ORSY<SUP>®</SUP>online -etiketti, NFC-tunniste kovamuovia - 2
ORSY<SUP>®</SUP>online -etiketti, NFC-tunniste kovamuovia - 3
ORSY<SUP>®</SUP>online -etiketti, NFC-tunniste kovamuovia - 4
ORSY<SUP>®</SUP>online -etiketti, NFC-tunniste kovamuovia - 5
ORSY<SUP>®</SUP>online -etiketti, NFC-tunniste kovamuovia - 6
ORSY<SUP>®</SUP>online -etiketti, NFC-tunniste kovamuovia - 7

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

ORSY®online -etiketti, NFC-tunniste kovamuovia

Varusteiden/laitteiden yksilölliseen merkintään ja tunnistamiseen

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Laitteiden tunnistemerkitsemiseen


Kovamuovinen ORSY®online NFC-tunniste on suunniteltu vaativiin sovelluksiin, joihin kohdistuu suuria lämpötiloja ja kemiallisia ja mekaanisia kuormia.



Yksilöllinen tunnistemerkintä


Rekisteröinti ORSY®online-sovelluksella. Laserkaiverrettu yksilöllinen tunnistenumero takana.



Merkittyjen varusteiden yksinkertainen rekisteröinti


Voidaan skannata helposti älypuhelimen NFC-lukijalla. Lukuetäisyys riippuu ympäristöolosuhteista ja käytettävästä älypuhelimesta.



Materiaali


PA 6 (nailon)



Lämpökuormitus


Käytössä: –40...+85 °C



UV-kestävyys


Hyvän UV-kestävyyden ansiosta kovamuovinen NFC-tunniste sopii myös ulkokäyttöön, kuten offshore-alustoille.



Veden-/pölynkestävyys


IP 68



Mitat


27 mm x 20,5 mm