Öljyn imu-paineletku, erityisesti hydrauliöljyn paluuletku, max. 30 % aromaattisille öljytuotteille.
Sisäkumi : Musta, NBR
Vahvike : Synteettinen kudos, terässpiraali
Ulkokumi : Musta, SBR, öljysumun kestävä
Käyttölämpötila : -20... +100°C
Merkintä : Punainen raita, OIL – LOGO – MINSK - 10 BAR 150 PSI Made in Italy (S.F.3:1) IVG 2000
Valmistaja : IVG
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!