Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Öljyn annostelija vaihteistojen, jakovaihteistojen ja tasauspyörästöjen öljyn täyttöön

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Öljyn annostelija vaihteistojen, jakovaihteistojen ja tasauspyörästöjen öljyn täyttöön

Öljyn annostelija 7,5 litran tilavuudella on ihanteellinen eri ajoneuvovalmistajien vaihteistojen, jakovaihteistojen ja tasauspyörästöjen öljyn täyttöön. Yleissovittimen pikaliitos kattaa suuren osan ajoneuvomerkeistä.
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
  • Öljyn annostelija on välttämätön työkalu useiden vaihteistojen täyttöön, erityisesti ahtaissa tiloissa ja vaikeapääsyisissä paikoissa

  • 7,5l öljytilavuus mahdollistaa tehokkaan ja taloudellisen täytön ilman jatkuvaa uudelleentäyttöä

  • 23-osainen sovitinsarja eri kulmalähdöillä takaa yhteensopivuuden useimpien ajoneuvomerkkien kanssa

  • Pikaliitos yleissovittimella kattaa suuren osan ajoneuvomerkeistä, mikä tekee siitä monipuolisen työkalun

  • Tarkka käsipumppu ja pumppuyksikön aukiruuvausmahdollisuus nopeuttavat täyttöprosessia

  • Palautustoiminto lisää käyttömukavuutta ja säästää aikaa

  • Vankka rakenne muovi- ja teräsmateriaalista takaa kestävyyden ja pitkäikäisyyden

  • Säiliössä oleva täyttöasteen asteikko helpottaa tarkkaa annostelua

  • Suuri alusta varmistaa tukevan paikallaan pysymisen käytön aikana
HuomautusLetkun pituus, mm: 1600
Syöttömäärä per isku: 80 cc