Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Öljynjakelulaite, täyttölaite 24 litran säiliöllä, pyörillä

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Öljynjakelulaite, täyttölaite 24 litran säiliöllä, pyörillä

Täyttölaitteen, annostelijan 24 litran tarkastusputkella varustettu säiliö on valmistettu kestävästä ruostumattomasta teräksestä. Täyttölaite on varustettu liikuttelua helpottavilla pyörillä ja joustavan käytön takaavalla imuletkulla

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2
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
  • Käsikäyttöinen tai paineilmakäyttöinen vaihteistoöljyn täyttölaite

  • Pinnankorkeuden tarkastusputki

  • Täyttösuppilo

  • Käsikäyttöisessä mallissa on pumppukahva

  • Säiliön tilavuus 24 litraa

  • Käyttöpaine 6-8 bar

  • Varoventtiili 8 bar

  • Väri: musta
Huomautus*Lisävarusteet: Digitaalinen litralaskuri