Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Absorber, imeytysrae yleiskäyttöön
Nopeasti toimivat nestettä imevät rakeet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Läikkyneen tai valuneen nesteen eteneminen on helppo pysäyttää ja kostunut alue helppo kuivata. Sitoo yleisluontoisesti kaikki nesteet kiinteiltä pinnoilta. Imeytettävä neste tunkeutuu ja koteloituu rakeen hiuksenhienoihin halkeamiin niin kauan kuin rae pystyy imemään nestettä itseensä. Näin pinnan liukkaus voidaan estää. Tuote soveltuu kaikkiin tilanteisiin, joissa vaaditaan mahdollisimman suurta imukykyä mahdollisimman nopeasti
Erittäin imukykyinen
- Nopeasti toimiva tuote, joka imee nesteitä välittömästi
- 1 kg tuotetta imee 1 litran nestettä
- Optimaalinen vakaus; rakeet pysyvät pienikokoisina myös imeytymisen jälkeen
Yleiskäyttöön
- Öljyn, polttoaineiden, rasvan, liuottimien, heikkojen happojen, emästen ja vesipohjaisten kemikaalien imeyttämiseen
- Ei sovellu suolahapon imeyttämiseen
Luistamaton
- Ei rakeisiin liukastumisen vaaraa
- Lattialle ei jää liejua tai nestejäännöksiä
- Helppo harjata pois
- Ei hankaa eikä tuota pölyä
Käytön jälkeen imeytysrae on erityisjätettä, ja se on hävitettävä voimassa olevien imeytettyä ainetta koskevien määräysten mukaisesti.
Rakeiden avulla voit välittömästi puhdistaa lattian, jolle on roiskunut tai valunut öljyä, rasvaa tai muuta nestettä. Voidaan käyttää esimerkiksi teollisuuslaitoksissa, korjaamoilla, valimoilla, telakoilla, painotaloissa, kemianteollisuudessa, puhdistamoissa ja kylmähuoneissa.
Levitä ainetta vuotaneen nesteen päälle tai ympärille, jotta estät nesteen leviämisen. Odota, että rakeet imevät nesteen itseensä ja tehosta sitten imeytymistä sekoittamalla rakeita pyörivin liikkein. Kun neste on kokonaan imeytynyt, harjaa rakeet pois.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!