Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Absorber, imeytysrae yleiskäyttöön
Absorber, imeytysrae yleiskäyttöön - 1
Absorber, imeytysrae yleiskäyttöön - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Absorber, imeytysrae yleiskäyttöön

Hienorakeisen koostumuksen ansiosta neste imeytyy nopeasti ja jättää pinnan kuivaksi

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Läikkyneen tai valuneen nesteen eteneminen on helppo pysäyttää ja kostunut alue helppo kuivata. Sitoo yleisluontoisesti kaikki nesteet kiinteiltä pinnoilta. Imeytettävä neste tunkeutuu ja koteloituu rakeen hiuksenhienoihin halkeamiin niin kauan kuin rae pystyy imemään nestettä itseensä. Näin pinnan liukkaus voidaan estää. Tuote soveltuu kaikkiin tilanteisiin, joissa vaaditaan mahdollisimman suurta imukykyä mahdollisimman nopeasti



Erittäin imukykyinen


  • Nopeasti toimiva tuote, joka imee nesteitä välittömästi

  • 1 kg tuotetta imee 1 litran nestettä

  • Optimaalinen vakaus; rakeet pysyvät pienikokoisina myös imeytymisen jälkeen


Yleiskäyttöön


  • Öljyn, polttoaineiden, rasvan, liuottimien, heikkojen happojen, emästen ja vesipohjaisten kemikaalien imeyttämiseen

  • Ei sovellu suolahapon imeyttämiseen


Luistamaton


  • Ei rakeisiin liukastumisen vaaraa

  • Lattialle ei jää liejua tai nestejäännöksiä

  • Helppo harjata pois

  • Ei hankaa eikä tuota pölyä
Huomautus

Käytön jälkeen imeytysrae on erityisjätettä, ja se on hävitettävä voimassa olevien imeytettyä ainetta koskevien määräysten mukaisesti.