Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Öljynimeytysrae/-granulaatti, Road
Luistamattomat imeytysrakeet/-granulaatit öljyisten ja vesipitoisten aineiden imeyttämiseen kiinteiltä pinnoilta ja tienpinnoilta
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Erittäin imukykyinen, nopeavaikutteinen
- Pienempi materiaalinkulutus, mikä tarkoittaa pienempiä hävittämiskustannuksia
- 1 kg oljynimeytysrakeita sitoo noin 1,01 litraa öljyä (Westinghouse)
- Rakeiden hienojakoinen kapillaarijärjestelmä kapseloi imeytyneen materiaalin eikä vapauta sitä uudelleen
Yleiskäyttöön
- Soveltuu kaikille vuotaneille nesteille, mukaan lukien hapot, emäkset, AdBlue ja vesi
- Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön
Erittäin helppo käsitellä
- Rakeet pysyvät kovina myös nesteiden imeytymisen jälkeen
- Lähes polyämätön, ei liety, helppo lakaista pois
- Optimaalinen irtotiheys; rakeet pysyvät levityskohdassa
Luistamaton
- Ei liukastumisvaaraa rakeiden päältä kävellessä tai niihin ajaessa
- SRT-arvo (saksalainen tien liukkaustesti) 0 % on ratkaiseva vaaran kannalta, jota ei pidä aliarvioida korjaamolla tai tiepinnoilla, joilla esim.
vaarallinen liukkaus voi johtua vuotavasta öljystä.
Saksalainen tien liukkaustesti
Nordrhein-Westfalenin materiaalitestausvirasto hyväksyy testausjärjestelmäänsä imeyttäjät, joiden SRT-luku on enintään 20 %.
Öljynimeyttäjä, tyyppi III/R
Öljynimeyttäjä kiinteiden pintojen ja tienpintojen erityisvaatimuksiin; soveltuu myös kaupan alalle ja teollisuuteen. Tämän tyyppisen imeyttäjän ei pidä olla vettä hylkivä tai kelluva.
Hävittäminen tapahtuu asianomaiseen nesteeseen sovellettavien määräysten mukaisesti joko toimittamalla jäte jätteenkäsittelypaikkaan tai polttolaitokseen. Ei sovellu fluorivetyhapon imeyttämiseen!
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Micro Absorber sitoo kaikenlaisia nesteitä miltä tahansa kiinteältä pinnalta. Sen hienot rakeet tunkeutuvat pieniin halkeamiin ja painaumiin. Jopa täyteen imeytettynä luistamaton. Micro Absorber sopii erinomaisesti imeytystehtäviin, joissa vaaditaan suurta kosketusta pintaan ja nopeaa imeytymistä, esimerkiksi tienpinnat ja korjaamoiden lattiat, joilla nopea imeytys, imukyky ja puhdistus ovat usein ratkaisevan tärkeitä.
Micro Absorberia voidaan käyttää ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä tai vaurioiden yhteydessä, ja se on helppo levittää ja kerätä pois. Nesteet imeytyvät tehokkaasti ja kapseloituvat, piannasta tulee puhdas ja kuiva.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!