Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Suojapuomi/öljynimeytyspuomi
Imeytyspuomi on ratkaisu erilaisten nestevuotojen rajaukseen ja imeyttämiseen. Kemikaaliton viskoosikuiturakenne mahdollistaa helpon muotoilun ja käytön.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Imeytyspuomi on tehokas ratkaisu erilaisten nestevuotojen rajaukseen ja imeyttämiseen. Sen kemikaaliton viskoosikuiturakenne mahdollistaa helpon muotoilun ja käytön erilaisissa kohteissa. Tämä työkalu on turvallinen ja luotettava apu kaikenlaisissa vuotovahingoissa.
- Soveltuu käytettäväksi vuotovahinkojen ennaltaehkäisyyn ja jo tapahtuneen nestevuodon rajaamiseen ja hallintaan.
- Kaikkien nesteiden esim. öljyt, bensiinit, prosessivedet, työstönesteet, imeyttämiseen ja rajaamiseen.
- Voidaan muotoilla vuotoalttiiden työstö- ym. koneiden, öljytynnyrien ympärille ja koneiden tankkauspaikoille.
- Tuotteen rakenne mahdollistaa taivuttamisen haluttuun muotoon.
- Viskoosikuitua, ei sisällä kemiallisia aineita.
- Imukyky 11 kg
Sitoo kaikkia nesteitä
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!