Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Öljysäiliön korkki Bayonet
Öljysäiliön korkki Bayonet - 1
Öljysäiliön korkki Bayonet - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Öljysäiliön korkki Bayonet

Teräksinen hydrauliikkaöljysäiliöiden korkki mallia bayonet.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Ajoneuvojen ja teollisuushydrauliikkakoneikkojen öljysäiliöiden täyttökorkki.

Tuote 5976 300 001 / Täyttökorkki huohottimella

Tuote 5976 300 002 / Täyttökorkki huohottimella + 0,3bar venttiilillä



  • Öljysäiliön hengittävä täyttökorkki joko vapaahengittävänä tai 0,3bar venttiilillä

  • 10Mic polyuretaanisuodatin korkissa

  • Korkin halkaisija 80mm

  • Ilmanläpäisevyys 550 l / h