Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kojelaudan/ohjaamon puhdistusaine
Erinomainen puhdistusteho ja hellävarainen hoito yhdellä toimenpiteellä
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Puhdistus ja hoito yhdellä tuotteella
- Nopea ajoneuvojen sisätilojen käsittely
- Yleisesti kaikille auton sisätilojen muoviosille
Optimaalista hoitoa
- Kirkastaa värejä
- Luo satiinisen pinnan
Antistaattinen vaikutus
Estää nopean uudelleenlikaantumisen
Vähäinen suihkutussumu
- Yksinkertainen ja kohdennettu käyttö
- Käyttäväystävällinen
Sitruunan tuoksu
Älä suihkuta tuulilasiin tai sivuikkunoihin. Tuuleta auton sisätiloja hetken aikaa käytön jälkeen.
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Henkilöautojen, kuorma-autojen ja linja-autojen sisätilojen puhdistukseen. Mittaristolle ja säätimille, ovien verhoukselle, muoville ja kumimatoille.
Suihkuta suoraan puhdistettavalle pinnalle noin 20 cm:n etäisyydeltä ja pyyhi puhtaalla, kuivalla liinalla.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!