Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kojelaudan/ohjaamon puhdistusaine

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kojelaudan/ohjaamon puhdistusaine

Erinomainen puhdistusteho ja hellävarainen hoito yhdellä toimenpiteellä

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Puhdistus ja hoito yhdellä tuotteella


  • Nopea ajoneuvojen sisätilojen käsittely

  • Yleisesti kaikille auton sisätilojen muoviosille


Optimaalista hoitoa


  • Kirkastaa värejä

  • Luo satiinisen pinnan


Antistaattinen vaikutus


Estää nopean uudelleenlikaantumisen



Vähäinen suihkutussumu


  • Yksinkertainen ja kohdennettu käyttö

  • Käyttäväystävällinen


Sitruunan tuoksu

Huomautus

Älä suihkuta tuulilasiin tai sivuikkunoihin. Tuuleta auton sisätiloja hetken aikaa käytön jälkeen.

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.