Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Rattisuoja, ohjauspyörän PE-suojus rullassa
Rattisuoja, ohjauspyörän PE-suojus rullassa - 1
Rattisuoja, ohjauspyörän PE-suojus rullassa - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Rattisuoja, ohjauspyörän PE-suojus rullassa

Joustava ja pitävä

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Öljyn- ja vedenkestävä valkoinen PE-kalvo

  • Optimaalinen kestävyys ja joustavuus paksun materiaalin ansiosta, 39 µm (0,039 mm)

  • Yksi rulla riittää noin 500 ohjauspyörään

  • Siistit repäisylinjat tarkan rei'ityksen ansiosta

  • Pölytiivis käytännöllisen annostelupakkauksen ansiosta
Käyttöalue