Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Ohutlevyruuvi kuusiokanta, DBS
Ruostumatonta A2-terästä, teräskärki metallilevyjen lastuttomaan kiinnittämiseen teräs- ja alumiiniprofiileihin
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kärjen geometrian edut:
- Ei esiporausta
- Lastuamaton kiinnitys, materiaali poistuu tieltä
- Korkeat ulosveto-arvot kierteenmuodostuksessa syntyvän jännityksen ansiosta
Soveltuu materiaalikomponenttien yhdistelmille tI / tII hyväksynnän ETA-10/0184 mukaisesti
- Teräs/teräs: ∅4,5 mm tII ≤ 1,25 mm
- Teräs/teräs: ∅6,0 mm tII≤ 1,25 mm
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!