Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Ohutlevy-/ilmastointiruuvi, matalakupukanta, DBS
Sinkittyä terästä, sinipassivoitu,lastuttomaan ruuvaukseen käytettäväksi asennuksiin lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointialalla
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kärjen geometrian edut:
- Ei esiporausta
- Lastuton ruuvaus, materiaali poistuu tieltä
- Ilmanvaihtokanavia ei tarvitse puhdistaa porauslastuista
- Korkeat ulosveto-arvot - kierteetön kaulus pureutuu tiukasti kierteiden muodostuksen aikana
Sinkittyjä teräksisiä poraruuveja saa käyttää vain kohteissa, joissa ei odoteta olevan kosteutta.
Ilmatiiviyttä koskeva testausraportti, jonka on laatinut Eurooppalainen kotitalouksien ilmanvaihtolaitteiden testauskeskus, Dortmund (Europäisches Testzentrum für Wohnungslüftungsgeräte e.V. - TZWL), testinumero: M.78.06.375
- Ilmanvaihtokanavien ja -putkien ruuviliitännät
- Läpiporattavan levyn paksuus enint. 2 x 1,25 mm
- Esimerkiksi WÜRTH VARIFIX® -ilmanvaihtokanavan kulma- ja ripustuskiinnikkeiden kiinnittämiseen
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!