Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Longlife & Speed -oksaporanterä
Longlife & Speed -oksaporanterä - 1
Longlife & Speed -oksaporanterä - 2
Longlife & Speed -oksaporanterä - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Longlife & Speed -oksaporanterä

Suorituskykyinen oksaporanterä, jolla voidaan saavuttaa jopa kymmenkertainen työnopeus ja jopa kolminkertainen käyttöikä perinteisiin oksaporanteriin verrattuna.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 7

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Sopii erinomaisesti tarkkojen ja siistien reikien poraamiseen havu- ja lehtipuuhun, pinnoitettuun lastulevyyn ja MDF-levyyn.
Suositellut nopeudet
Reiän halkaisijaHavupuuLehtipuu/MDF
> 12 mm2 400 r/min2 000 r/min
> 16 mm2 400 r/min1 500 r/min
> 25 mm1 800 r/min1 000 r/min
> 35 mm1 600 r/min900 r/min
> 70 mm1 000 r/min500 r/min

0650 990 680, 0650 990 200 ja 0650 990 700 toimitusmyynnissä