Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Ontelolaatta-ankkuri W-HD
Sisäkierteinen ankkuri metrisellä kierteellä turvalliseen kiinnittämiseen esikuormitettuihin ontelolaatta betonikattoihin. Tuotteella on tekninen hyväksyntä. Sinkittyä terästä
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Käyttö ruuveilla tai kierretangoilla
- Ankkuri voidaan myös kiinnittää ontelolaatan keskilinjan ulkopuolelle enintään 50 mm päähän, lähelle esikuormitettua teräspunosta – suurin mahdollinen joustavuus
- Nopea ja helppo asennus – erikoistyökaluja ei vaadita
- Välittömästi kuormitettavissa – ei odottamista
- VdS-hyväksyntä kiinteille vesisammutusjärjestelmille (hyväksyntänro G 412010)
- Palonkestävyys (kiinnityspinta: betoni C45/55 tai C50/60):
- R30, R60, R90, R120: Palosuojaustestiraportti nro (3526/3426)
- Kartio irtaantuu laajennusholkista, kun ruuvia tai kuusiomutteria kiristetään. - Tärkeää: Edellyttää vähintään kolmea ruuvin/mutterin kierrosta. Asennuksessa käytettävä kiristysmomentti vetää kartion laajennusholkkiin ja kartio laajentaa sen
- Kiinnitys on sallittua vain esikuormitettuihin ontelolaatta-betonikattoihin, jossa ontelon leveys ei ylitä 4,2 kertaa kannaksen (onteloiden välistä) leveyttä (bH <= 4,2 x bSt)
- VdS-hyväksyntä kiinteille vesisammutusjärjestelmille (hyväksyntänro G 412010)
- Palonkestävyys (kiinnityspinta: betoni C45/55 tai C50/60):
- R30, R60, R90, R120: Palosuojaustestiraportti nro (3526/3426)
Erikoiskiinnike esikuormitettuihin ontelolaatta-betonikattoihin kiinnittämistä varten
Soveltuu esikuormitettujen ontelolaatta-betonikattojen ontelorakenteisiin ja kiinteille alueille
Yksittäiset ja sarjakiinnitykset hyväksynnällä
- Esikuormitetut ontelolaatta-betonikatot, joiden lujuusluokka on C45/55 tai B55
- Esim. kevyiden kattoverhousten ja sisäkattorakenteiden ankkuroimiseen ja staattisesti vastaavaan, enintään 1,0 kN/m2:n ankkurointiin sekä metallirakenteiden, kannakkeiden, kaapelikanavien, putkien, ilmanvaihtokanavien ja sisäkattojen kiinnittämiseen
W-HD-ankkuria voidaan käyttää kuivissa sisätiloissa, esim. asunnoissa, toimistoissa, kouluissa, sairaaloissa ja vähittäismyymälöissä
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!